Beli mesin press di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  2. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  3. TOSITA Mesin Press Batako
    Mulai

    Rp14.999.900

    TOSITA Mesin Press Batako
    Deskripsi:
    Tidak termasuk mesin diesel 8 PK / Dinamo 3HP 2P (3Phase)atau 1.5 HP 2P (1 Phase)Catatan :- Ukuran BISA DISESUAIKAN sesuai kebutuhan customer- SEMUA UKURAN bisa dibuat lubang tergantung permintaan- Semua ukuran KELUAR 2 (2 Mall) kecuali ukuran panjang 25cm, lebar 8cm- Untuk Pres Batako buntu, kanan-kirinya bisa setengah lingkaran atau segitiga
  4. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  5. ALDO Electric Hydraulic Press
    Mulai

    Rp86.999.900

    ALDO Electric Hydraulic Press
    atribut:
    • Capacity (t): 10
    • Nominal Pressure (KN): 100
    • Working Pressure of Liquid (MPa): 0-12
    • Workbench Size (mm): 500-400
    • Slider Stroke (mm): 0-300
    • Decline Speed (mm/s): 18
    • Maximum Opening (mm): 450
    • Motor Power (kW): 1.5
    • Oil Pump Displacement (ml/r): 6
    • Phase: 3
    • Rising Speed (mm/s): 28
    • Shape Size (mm): 1000x800x1500
  6. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp7.799.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
  7. Enerpac Pump Hydraulic Hand and Cylinder Set (Pompa Tangan Hidrolik)
    Mulai

    Rp85.999.900

    Enerpac Pump Hydraulic Hand and Cylinder Set (Pompa Tangan Hidrolik)
    Deskripsi:
    Low-height ram and pump sets include a low-profile hydraulic ram, a manually operated pump, and other accessories needed to lift and support heavy items in tight spaces. Low-profile rams have a smaller range than standard rams. Hydraulic rams support higher psi than standard hydraulic cylinders.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  8. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp8.199.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  9. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  10. TEKIRO Tap Handle (Gagang Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Tap Handle (Gagang Tap)
    atribut:
    • Size: M5-M20
  11. MONARCH DC Hydraulic Power Unit
    Mulai

    Rp13.999.900

    MONARCH DC Hydraulic Power Unit
    Deskripsi:
    Single-acting DC hydraulic power units (HPUs) use a battery to power single-acting cylinders that provide power in one direction. Examples include lifting work platforms and dump truck beds that use gravity for lowering.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121004
    • Frame Design - Hydraulic Power Units: Compact
    • Horsepower (HP): 2.1
    • Maximum Pressure (psi): 3000
    • Mounting Orientation - Power Units: Horizontal or Vertical
    • Power Source - Power Units: DC Power
    • Voltage (V): 12 DC
  12. TEKIRO Heavy Duty Welding Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp439.900

    TEKIRO Heavy Duty Welding Regulator (Regulator Las)
    Deskripsi:
    DUAL PRESSURE GAUGE:The regulator is equipped with an easyto-use dual pressure gauge made of high quality materials.The measurement range is from 0.01 MPa to 0.15 MPa.
    atribut:
    • Inlet Connection: BSP (British Standard Pipe)
    • Outlet Connection: M16xP1.5(L) + Hose Nipple
  13. TEKIRO Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    - High Fully Polishing Finish- Drop Forged for extra strength- Three position gear box
  14. monotaro Drill Press Vice
    Mulai

    Rp689.900

    monotaro Drill Press Vice
    Deskripsi:
    Ideal for drilling work with a drill press. It can be set on the drill press to fix the workpiece. Strong tightening is possible.For tightening and fixing work.*Do not tighten with a force greater than the maximum tightening force. * Do not use for purposes other than the original purpose.
    atribut:
    • Material: FC250
  15. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp15.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  16. MILWAUKEE Magnetic Drill Press (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp54.999.900

    MILWAUKEE Magnetic Drill Press (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Voltage (V): 120 AC
    • Phase: Single-Phase
  17. SUN RUN Electric Pump (Pompa Elektrik)
    Mulai

    Rp38.999.900

    SUN RUN Electric Pump (Pompa Elektrik)
    Deskripsi:
    SPE-2Hydraulic Electric Pump-Two stage models for reduced cycle times and improved productivity-Easy to customize with modular accessory kits-User adjustable external relief valve with a factory set upper limit prevents system overload-Easy to read integrated oil level sight glass-Totally enclossed fan-cooled motors are ideal for outdoor use in many environments
Daftar Harga mesin press Terbaru November 2026
TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)Rp5.299.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeRp6.599.900
TOSITA Mesin Press BatakoRp14.999.900
Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)Rp24.999.900
ALDO Electric Hydraulic PressRp86.999.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench TypeRp7.799.900
Enerpac Pump Hydraulic Hand and Cylinder Set (Pompa Tangan Hidrolik)Rp85.999.900
American Tool Hydraulic Shop PressRp8.199.900
DEWALT Magnetic Drill Press (Mesin Bor Magnetik)Rp21.999.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)